VDE-kabelknipper met enkel blad
VDE-kabelknipper met enkel blad
KABELSCHAAR-VDE-L160MM
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Lange levensduur en hoge precisie van de snijvlakken
Gegarandeerd door topkwaliteit gereedschapsstaal
Gemakkelijk en probleemloos knippen door kabels met één of meer aders
Speciale schaargeometrie
Optimale krachtoverdracht
2-fasewerking met dubbele bladen
Veilig werken
Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
Geharde precisiesnijvlakken
Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
Geschroefd en verstelbaar scharnier
Datasheets(X)
Lengte (L) | 160 mm |
Lengte in inches (L) | 6 in |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 15 mm |
Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede | 50 mm² |
EN-Norm | 60900 |