VDE-kabelknipper met dubbel blad
VDE-kabelschaar met dubbel blad ZEBRA
KABELSCHAAR-VDE-L210MM
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51674.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken
- Speciale bladgeometrie voor snel en vervormingsvrij knippen door kabels met één of meer aders
- 2-traps werking met dubbele bladen voor een optimale krachtoverdracht
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Knippen: geharde precisiebladen
- Oppervlak: geslepen en verchroomd
- Scharnier: gebout en instelbaar
Datasheets(X)
Lengte (L) | 210 mm |
Lengte in inches (L) | 8 in |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 20 mm |
Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede | 70 mm² |
EN-Norm | 60900 |