Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

VDE extension 1C insulation 1/2 inch

VDE extension 1C insulation 1/2 inch
EXT-VDE-1/2ZIN-140MM

Art. N° 071500501

EAN 4065746384421

Prix affichés aux clients après connexion
VDE extension 1C insulation 1/2 inch

Art. N° 071500501
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
Insulated extension, suitable for working around live parts
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

140 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

26,3 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

20 mm