Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-eenhandsratelknipper EN 60900 IEC 900

VDE-eenhandsratelknipper
EENHANDRATELSNIJDER-VDE-D52MM-L280MM

Art.-nr. 071507 56

EAN 4024835849883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-eenhandsratelknipper EN 60900 IEC 900

Art.-nr. 071507 56
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
Handgreep:


  • Geïsoleerde huls

  • Antislip


Kling:


  • Voor meeraderige koperkabels en aluminiumkabels

  • Kabels worden niet samengedrukt

  • Gehard

  • Precisiegeslepen


Schaar kan in elke snijpositie worden ontgrendeld



Flank:


Bediening met één hand, optimale hefboomoverbrenging



Scharnier:


Ratelmechanisme

Opmerking

Niet geschikt voor staaldraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Knippen, strippen.

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

52 mm

Lengte (L)

280 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

380 mm²

Lengte in inches (L)

7 in

Reserveonderdelen voor dit product:
Set reserveonderdelen voor een ratelknipper met één hand

TOEB-MES-EENHANDRATELSNIJDER-280MM