Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L180MM

Art.-nr. 071401 575

EAN 4050642466647

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

Art.-nr. 071401 575
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
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak

  • Extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Inductiegeharde precisiebladen

  • Brandergat voor het vastpakken van ronde materialen

  • Oppervlak geslepen en rondom verchroomd

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

180 mm

Lengte in inches (L)

7 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,4 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,2 mm

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

12 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

16 mm²

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

ISO

5746

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie