VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900
VDE-combinatietang DIN ISO 5746 IEC 60900 2C-handg
COMBINATIETANG-VDE-L160MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak
- Extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Inductiegeharde precisiebladen
- Brandergat voor het vastpakken van ronde materialen
- Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
- Ingelegd scharnier
Datasheets(X)
Lengte (L) | 160 mm |
Lengte in inches (L) | 6-1/2 in |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 3,1 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2 mm |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 10 mm |
Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede | 16 mm² |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
ISO | 5746 |