Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE cable junction box 2K-W12

VDE cable junction box 2K-W12

Art.-nr. 0975050410

EAN 4062856415359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE cable junction box 2K-W12

Art.-nr. 0975050410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Quick assembly thanks to soft membranes — no tools required to open the cable entries
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

80 x 80 x 37 mm

Kleur

LichtGrijs

Aantal kabeldoorvoeren

12 st

Aantal kabeldoorvoeren vloer

2 st

Beschermklasse IP

IP 55

Nominale spanning

400 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 35 °C

Materiaal onderste deel

PP - polypropyleen

Materiaal bovenste deel

Polyetheen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie