Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-T-greep 1/2 inch

VDE-T-greep 1/2 inch
T-GREEP-VDE-1/2 INCH

Art.-nr. 071500503

EAN 4065746401906

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-T-greep 1/2 inch

Art.-nr. 071500503
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
Geïsoleerde T-greep voor het werken in de buurt van onder spanning staande onderdelen
  • Snelwissel-spankop voor permanente vergrendeling en snel verwisselen van de doppen
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3124, DIN 3120

Lengte (L1)

209 mm

Handvatbreedte (L2)

160 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie