Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE 3/8 inch ratel

VDE-omschakelratel, 3/8 inch
OMSCHAKELBARE-RATEL-VDE-3/8IN

Art.-nr. 0715003038

EAN 4052703291038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE 3/8 inch ratel

Art.-nr. 0715003038
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
Geïsoleerde omschakelbare ratel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
  • Snel los te maken dankzij drukknop met veiligheidsvergrendeling

  • Omkeerpal voor rechtsom- en linksomdraaiing
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

DIN

3120, 3124

Aantal tanden

45 st

Lengte (L1)

200 mm

Handvatlengte (L2)

95 mm

Handvatdiameter (D1)

27 mm

Ratelkophoogte met vierkant (D2)

65 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie