Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE 1000 V 1/2" T-greep

VDE T-greep DIN 7436 1/2 inch
T-GREEP-VDE-1/2IN

Art.-nr. 0714003350

EAN 4045989070336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE 1000 V 1/2" T-greep

Art.-nr. 0714003350
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
  • Vergrendelen en ontgrendelen door kogelborging op het buitenvierkant

  • Gebruik voor correcte montage alleen zeskantdoppen

Voldoet aan: IEC 900

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Oppervlakte

Kunststof

Materiaal

Staal

Normering

EN 60900, DIN 7436

Lengte (L1)

204 mm

Handvatbreedte (L2)

148 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie