Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE 1/2 inch omschakelbare ratelsleutel

VDE ratel, 1C-isolatie 1/2 inch
OMSCHAKELBARE RATEL-VDE-1/2INCH

Art.-nr. 0715005012
EAN 4065746388405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Tot 1000 V AC en 1500 V DC geïsoleerde omschakelbare ratelsleutel
  • Snelle ontgrendeling dankzij veiligheidsvergrendelingsknop

  • Omkeerpal voor rechtsom- en linksomdraaiing
Opmerking

Geïsoleerd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC; neem alle vereiste veiligheidsmaatregelen in acht

Voldoet aan: IEC 900

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Aantal tanden

45 st

Lengte (L1)

255 mm

Handvatlengte (L2)

110 mm

Handvatdiameter (D1)

32 mm

Ratelkophoogte met vierkant (D2)

72 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie