Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VBL-2 verbinderboormal

Systeemverbinderboormal, VBL-2
VBL-2 SYSTEEMVERBINDERBOORMAL

Art.-nr. 0683800460

EAN 4024835824996

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VBL-2 verbinderboormal

Art.-nr. 0683800460
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
Boorsjabloon voor meubelverbinders

Voor het boren van verbindingen en boutgaten

  • Gemakkelijk te gebruiken met een handboormachine
  • Precisieboren met HM-boren

Systeemverbinderboormal:

  • Boordiepteverstelling van 12 - 17 mm
  • Instelbare aanslag voor snelle positionering op het werkstuk (8 - 11,5 mm)
  • Zijdelingse vaste aanslagen (37 mm) kunnen worden gebruikt
  • Spanner om de freesgeleider op zijn plaats te bevestigen
  • Aandrijving met binnenzeskant (meegeleverd)
  • Boorkantelbeveiliging:1 stuks HM 20 mm, 1 stuks HM 10 mm
  • Materiaal:Spuitgietaluminium

Stiftboormal:

  • Voor boorgaten van 5 mm
  • Geharde boorbussen
  • Met vaste aanslag (37 mm) voor snelle positionering op het werkstuk
  • Boorgaten met tussenafstand van 32 mm
  • Voor materiaaldiktes van 16 mm en 19 mm
  • Materiaal: kunststof

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Spuitgietzink / kunststof

Min./max. klembereik

16-22 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrijfschroef voor boorsjabloon Fixograss 9000, SBL-3 en VBL-2

VBL-2 BINZESKB DIN912 12.9 M8X16

x 3 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

SBL-3 SCHARNIERMOFBOOR DIAM. 10MM

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

VBL-2 HM BOOR 18MM

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

VBL-2 HM BOOR 20MM.

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

SCHARNIERBOOR VBL2 HM D30MM
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zeskantaandrijving voor boorsjabloon Fixograss 9000, SBL-3 en VBL-2

SBL-3 ZESKANTAANDRIJVING

x 1 st
Stiftboormal voor systeembouten, diameter 5 mm

VBL-2 SYSTEEMBOUTENMAL

Met fixeeraanslag (37 mm) voor snelle positionering op werkstuk en aanslag voor 16 mm en 19 mm materiaaldikte