VASELINE in pot
Vaseline pot
VASELINE-POT-200GR
Art.-nr. 9501014696
EAN 4065746794640
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet
Temperatuurbestendigheid:
- -20°C tot +45°C
Datasheets(X)
Voor onderhoud en bescherming tegen roest en corrosie van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen
Inhoud | 200 ml |
Chemische basis | Zuurvrije vaseline |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Dichtheid/voorwaarden | 1 g/cm³ / bij 23 °C |
Voorwaarde dichtheid | bij 23 °C |
Kleur | Lichtgeel |
Verpakking | Kunststof kan |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 45 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte. Houd de verpakking goed gesloten |
Gewicht inhoud | 200 g |
Productgewicht (per stuk) | 210,000 g |