VASELINE En pot
Bidon de vaseline
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Graisse de protection et d'entretien sans acide
Résiste à des températures comprises entre
- -20 °C et +45 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'entretien et la protection des métaux contre la rouille et la corrosion, tels que les outils (de jardinage), les écrous et les boulons, les charnières et les bornes de batterie
Contenu | 1000 ml |
Base chimique | Vaseline sans acide |
Densité | 1 g/cm³ |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 23°C |
Conditions de densité | à 23°C |
Couleur | Jaune clair |
Type de récipient | Seau |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 45 °C |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 45 °C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Veiller à ce que le conteneur reste bien fermé |
Poids net | 1000 g |
Poids du produit (par pièce) | 1000 g |