Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® parallelverbinder

Parallelverbinder

Art.-nr. 0862048201

EAN 4046778040462

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® parallelverbinder

Art.-nr. 0862048201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle verbinding van twee draadstangen M8 of M10 voor hangende buizen.
  • Overbrugging van grote hoogteverschillen, met name bij zware buis- en ventilatieophangingen.

  • Simpele, stabiele verbinding van twee draadstangen.

  • Materiaal: zinkspuitgietwerk

  • Aanbevolen belastbaarheid: max. 0,8 kN met volledig ingeschroefde stang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toelaatbare belasting

0,8 kN

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Geschikt voor draadstangen

M10

Hoogte (B)

35 mm

Breedte (A)

35 mm

Gewicht

20 g

Slobgat breedte

10 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte (L1 x L2)

20 x 10 mm

Gatdiameter (D)

10 mm

Slobgat lengte

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie