Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® verlengstuk C2C

Verlengstuk, luchtkanaal ophangelem. VARIFIX

Art.-nr. 08625130

EAN 4038898342397

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® verlengstuk C2C

Art.-nr. 08625130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het verlengen van L-vormige luchtkanaalmontagehoek

Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Niet compatibel met de zware uitvoering van de L-vormige luchtkanaalhoeken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte (L)

208 mm

Breedte (B)

30 mm

Dikte (t)

2,5 mm

Diameter ronde opening (RL)

4,2 mm

Slobgat lengte (LL)

24 mm

Slobgat breedte (LB)

8,5 mm

Gatafstand (LA1)

42 mm

Gatafstand 2 (LA2)

19 mm

Gatafstand 3 (LA3)

14 mm

Gewicht

133 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie