Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® vergrendelbare scharnierverbinder

VARIFIX scharnierverbinder afsluitbaar
VARIFIX

Art.-nr. 0862005176
EAN 4050641348487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verstelbare en vergrendelbare hoek

Voor langere beugelarmen met steun



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten van pijpleidingen, luchtkanalen of elektrische installatiebuizen op hellende plafonds

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Dikte (t)

4 mm

Breedte (B)

41.5 mm

Lengte (L1)

128 mm

Lengte 2 (L2)

171 mm

Profielbreedte (BP)

42 mm

Profieldikte (tP)

4 mm

Profielhoogte (HP)

41 mm

Profiellengte (LP)

160 mm

Gatdiameter (RL)

13 mm

Gatafstand (LA1)

35 mm

Gatafstand 2 (LA2)

96 mm

Gewicht

1062 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie