Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® steunbalk

VARIFIX steunbalk

Art.-nr. 0862009125

EAN 4050641997852

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® steunbalk

Art.-nr. 0862009125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verhoogt de belastbaarheid van de railconstructie/consoles



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het aanbrengen van een steunelement boven, onder of naast een wandconsole.

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengte (L)

418 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Breedte (B)

50 mm

Hoogte (H)

295 mm

Slobgat breedte (LB)

13 mm

Slobgat lengte (LL)

50 mm

Gatdiameter (RL)

13 mm

Toelaatbare belasting

4,5 kN

Hoek

45 graden

Gewicht

955 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, 1.0332

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie