VARIFIX® Systemfix snelkoppeling Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails
VARIFIX snelkoppeling Systemfix
VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met een kwartslag onmiddellijk vastgedraaid
Frictiegesloten verbinding met de rail
Nauwkeurige passing in de montagerail - uitlijning in de rail mogelijk
Eenhandige montage mogelijk
Eenvoudiger montage, met name bij het werken op ladders
Voor alle Systemfix modellen
Optimale ophanging mogelijk met draadeinden voor lange lengten
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Aanbevolen voor het direct bevestigen van pijpbeugels
Lengte (L) | 27 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Materiaaldikte (t1) | 2,5 mm |
Dikte (t2) | 5 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M8 |
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 25 g |
Materiaal verbindingsdeel | POM |
Draadtype (160) | Metrisch draad |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!