VARIFIX® schuifgeleider G16 - C2C
VARIFIX schuifgeleider G16
Art.-nr. 0862700139
EAN 4050641997937
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Schuifset voor de montage van 2 leidingbeugels. Montage profielrail.
![]() | |
Schuiflengte (LS) | 220 mm |
Sledebreedte (BS) | 60 mm |
Materiaaldikte (t) | 10 mm |
Lengte (L) | 61 mm |
Breedte (B) | 80 mm |
Hoogte (H) | 40 mm |
Schuiflengte (X) | 110 mm |
Diameter ronde opening 1 (RL1) | 17 mm |
Diameter ronde opening 2 (RL2) | 17 mm |
Gatafstand (LA1) | 170 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 0 - Niet van toepassing |
Toelaatbare belasting | 6 kN |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 0 tot 120 °C |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1195,000 g |
Materiaal | Staal |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |