Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® scharnierverbinder vlak slobgat

VARIFIX platte scharnierverbinder met sleuf
JNTCON-FLAT-41-DT1-LONG

Art.-nr. 0862005191
EAN 4052712681868

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vrij instelbaar in elke hoek tussen 0-180°

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hoekverbindingen

  • Beugelconstructies en vrije constructies

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Dikte (t)

4 mm

Breedte (B)

50 mm

Lengte (L1)

196 mm

Lengte 2 (L2)

80 mm

Gatafstand (LA1)

113 mm

Slobgat lengte (LL)

55 mm

Slobgat breedte (LB)

14 mm

Gewicht

335 g

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Materiaal

DD 11

Extra artikelen

VARIFIX® C-bevestigingsrails, art. nr. 0862001...; T-kopbevestiging art. nr. 0862100...; Varifix®-kanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-combikanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-vleugelmoer art. nr. 0862104...

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie