VARIFIX® scharnierverbinder vlak met rond gat
VARIFIX scharnierverbinder vlak met rond gat


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
- Hoekverbindingen
- Beugelconstructies en vrije constructies
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Breedte (B) | 50 mm |
Lengte (L1) | 115 mm |
Lengte 2 (L2) | 40 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 70 mm |
Gewicht | 261 g |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Materiaal | DD 11 |
Extra artikelen | VARIFIX® C-bevestigingsrails, art. nr. 0862001...; T-kopbevestiging art. nr. 0862100...; Varifix®-kanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-combikanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-vleugelmoer art. nr. 0862104... |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |