Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® railverbinders

VARIFIX railverbinder 41 staal thermisch verzinkt

Art.-nr. 0862900501

EAN 4049557484259

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® railverbinders

Art.-nr. 0862900501
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
Zware uitvoering

Met 4 ronde openingen


Geschikt voor sleufopeningen op montagerails



Kracht- en positieve verbinding


Voor doorlopende montage met draadstiften of zeskantbouten, flenzen en moeren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Montage 41/41: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met vier zeskantbouten van 10 x 60 mm, moeren en flenzen.

  • Montage 41/62: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met vier zeskantbouten van 10 x 80 mm, moeren en flenzen.

  • Montage 41/82: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met zeskantbouten van 10 x 110 mm, moeren en flenzen.

  • Montage 41/124: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met zeskantbouten van 10 x 150 mm, moeren en flenzen.

Geschikt voor montagerail

41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Lengte (L1)

200 mm

Profielhoogte (HP)

35 mm

Profielbreedte (BP)

42 mm

Dikte (t1)

4 mm

Gatdiameter (RL)

11 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Gewicht

620 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie