Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® railverbinder, T-vormig met slobgat

VARIFIX railverbinder T-vorm, sleuf

Art.-nr. 0862006115

EAN 4052712614620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® railverbinder, T-vormig met slobgat

Art.-nr. 0862006115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor T-verbindingen en kruisverbindingen van C-montagerails

  • Frameconstructies en vrije constructies

  • Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Lengte (L1)

155 mm

Lengte 2 (L2)

155 mm

Profielhoogte (HP)

35 mm

Profielbreedte (BP)

42 mm

Dikte (t1)

4 mm

Slobgat lengte (LL)

40 mm

Slobgat breedte (LB)

15 mm

Gatafstand (LA1)

75 mm

Gatafstand 2 (LA2)

100 mm

Gewicht

1070 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Ovaal gat

Extra artikelen

VARIFIX® C-bevestigingsrails, art. nr. 0862001...; T-kopbevestiging art. nr. 0862100...; Varifix®-kanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-combikanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-vleugelmoer art. nr. 0862104...

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie