Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX rail connector for power lock HDG

VARIFIX rail connector for power lock HDG

Art.-nr. 5254004080

EAN 4065233065192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX rail connector for power lock HDG

Art.-nr. 5254004080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Lengte (L1)

210 mm

Breedte (B1)

40 mm

Dikte (t1)

6 mm

Slobgat lengte (LL)

36 mm

Slobgat breedte (LB)

20 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Gewicht

245 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

POWERKNOP-SNELBEV.-RAIL41-M10-TZN

x 20 st