VARIFIX rail connector T-shaped for power lock
VARIFIX rail connector T-shaped for power lock
Art.-nr. 0862004090
EAN 4061975238450
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Lengte (L1) | 120 mm |
Lengte 2 (L2) | 180 mm |
Breedte (B1) | 54 mm |
Breedte 2 (B2) | 40 mm |
Profielhoogte (HP) | 40 mm |
Profielbreedte (BP) | 42 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatdiameter (RL) | 24 mm |
Gatafstand (LA1) | 54 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 114 mm |
Gewicht | 695 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoogte | 126 mm |