VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG
VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG
Art.-nr. 5254004081
EAN 4065233084933
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lengte (L1) | 210 mm |
Breedte (B1) | 54 mm |
Profielhoogte (HP) | 35 mm |
Profielbreedte (BP) | 42 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatafstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 995 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!