VARIFIX rail conn. T hvy-dty dsgn for power lock
VARIFIX rail conn. T hvy-dty dsgn for power lock
Art.-nr. 0862004091
EAN 4061975238443
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Lengte (L1) | 120 mm |
Lengte 2 (L2) | 175 mm |
Breedte (B1) | 54 mm |
Profielhoogte (HP) | 40 mm |
Profielbreedte (BP) | 42 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatdiameter (RL) | 24 mm |
Gatafstand (LA1) | 54 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 109 mm |
Gewicht | 1388,25 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoogte | 166 mm |