VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Art.-nr. 5254004110
EAN 4065233065215
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Lengte (L1) | 120 mm |
Lengte 2 (L2) | 182 mm |
Lengte 3 (L3) | 70 mm |
Breedte (B1) | 0 mm |
Profielbreedte (BP) | 42 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatafstand (LA1) | 54 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 112 mm |
Gewicht | 1511 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!