Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG

VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG

Art.-nr. 5254004100

EAN 4065233065208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG

Art.-nr. 5254004100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st
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
Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengte (L1)

106 mm

Lengte 2 (L2)

70 mm

Breedte (B1)

47 mm

Breedte 2 (B2)

47 mm

Dikte (t1)

6 mm

Slobgat lengte (LL)

36 mm

Slobgat breedte (LB)

20 mm

Gatafstand (LA1)

54 mm

Gewicht

760 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

POWERKNOP-SNELBEV.-RAIL41-M10-TZN

x 20 st