Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG

VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG

Art.-nr. 5254004011

EAN 4065233065093

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG

Art.-nr. 5254004011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For attaching C-mounting rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Draagplaatlengte (L)

135 mm

Steunplaatbreedte (B)

65 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

120 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

41,5 mm

Profielhoogte (Hp)

35 mm

Profieldikte (tp)

6 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

36 mm

Slobgat breedte (LB1)

13,5 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

20 mm

Gatafstand (LA1)

100 mm

Gatafstand 2 (LA2)

52 mm

Gatafstand 3 (LA3)

54 mm

Gatafstand 4 (LA4)

0 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

780 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

POWERKNOP-SNELBEV.-RAIL41-M10-TZN

x 20 st