VARIFIX profile foot for power lock HDG
VARIFIX profile foot for power lock HDG
Art.-nr. 5254004010
EAN 4065233107328
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Draagplaatlengte (L) | 135 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 65 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 6 mm |
Profiellengte (Lp) | 120 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 41,5 mm |
Profielhoogte (Hp) | 35 mm |
Profieldikte (tp) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13,5 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 20 mm |
Gatafstand (LA1) | 100 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 54 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Gewicht | 780 g |
Materiaal | Plaatstaal, 1.0226 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!