VARIFIX® profielvoet voor C-rail 41/124
VARIFIX profielvoet voor C-rail 41/124 diagonaal
Art.-nr. 0862005213
EAN 4052712613869
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Aangegeven maten niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen!
Datasheets(X)
Voor bevestiging van c-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 124 mm |
Draagplaatlengte (L) | 210 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 210 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 8 mm |
Profiellengte (Lp) | 100 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 42 mm |
Profielhoogte (Hp) | 125 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 150 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 180 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 50 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 2470 g |
Materiaal | Staal |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |