Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX profielvoet C-rail 41/128 voor powerknop

VARIFIX profielvoet C-rail 41/128 voor powerknop

Art.-nr. 0862004017

EAN 4056807686547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX profielvoet C-rail 41/128 voor powerknop

Art.-nr. 0862004017
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
Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagplaatlengte (L)

215 mm

Steunplaatbreedte (B)

82 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

195 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

43 mm

Profielhoogte (Hp)

128 mm

Profieldikte (tp)

6 mm

Gatdiameter (RL)

24 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

36 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

20 mm

Gatafstand (LA1)

180 mm

Gatafstand 2 (LA2)

51 mm

Gatafstand 3 (LA3)

60 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

2270 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie