VARIFIX® profielvoet 41/86 - C2C voor dubbele profielen
VARIFIX profielvoet 41/86 gr basispl
PRFLFT-PRFL41/86-210X210X8
Profilfuß Doppelschiene
Art.-nr. 0862005282
EAN 4056807240367
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met grote basisplaat
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
![]() | |
Draagplaatlengte (L) | 210 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 210 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 8 mm |
Profiellengte (Lp) | 195 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 43 mm |
Profielhoogte (Hp) | 88 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 47 mm |
Slobgat lengte 3 (LL3) | 45 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 150 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 180 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Gatafstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 2820 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |