Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® profielvoet 41/82

VARIFIX profielvoet C-rail 41/82 staal th. verz.

Art.-nr. 0862900523

EAN 4050382429810

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® profielvoet 41/82

Art.-nr. 0862900523
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
Voor C-montagerails
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van C-montagerails voor zwaar gebruik op: vloeren, plafonds, wanden, in leidingen en kanalen.

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm

Draagplaatlengte (L)

180 mm

Steunplaatbreedte (B)

80 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

120 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

42 mm

Profielhoogte (Hp)

83 mm

Profieldikte (tp)

4 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

13 mm

Gatafstand (LA1)

138 mm

Gatafstand 2 (LA2)

35 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

1400 g

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie