Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® profielvoet 41/124 voor C-montagerails

VARIFIX profielvoet C-rail 41/124 staal th. verz.

Art.-nr. 0862900524

EAN 4050382429827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® profielvoet 41/124 voor C-montagerails

Art.-nr. 0862900524
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
Voor de bevestiging van C-montagerails voor zwaar gebruik op: vloeren, plafonds, wanden, in leidingen en kanalen.

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm

Draagplaatlengte (L)

215 mm

Steunplaatbreedte (B)

82 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

100 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

42 mm

Profielhoogte (Hp)

125 mm

Profieldikte (tp)

4 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

13 mm

Gatafstand (LA1)

180 mm

Gatafstand 2 (LA2)

50 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

1700 g

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie