Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® profielvoet 41/124

VARIFIX profielvoet voor C-rail 41/124

Art.-nr. 0862005113

EAN 4045727103098

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® profielvoet 41/124

Art.-nr. 0862005113
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
Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten.

Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm

Draagplaatlengte (L)

215 mm

Steunplaatbreedte (B)

82 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

100 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

42 mm

Profielhoogte (Hp)

125 mm

Profieldikte (tp)

4 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

13 mm

Gatafstand (LA1)

180 mm

Gatafstand 2 (LA2)

50 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

1640 g

Materiaal

Staal

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie