VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG
VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG
Art.-nr. 5254004018
EAN 4065233084926
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Draagplaatlengte (L) | 210 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 210 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 8 mm |
Profiellengte (Lp) | 195 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 43 mm |
Profielhoogte (Hp) | 128 mm |
Profieldikte (tp) | 6 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Gatdiameter 2 (RL2) | 24 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 20 mm |
Gatafstand (LA1) | 150 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 180 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 60 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht | 3030 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!