Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® luchtkanaalbevestiging Zonder akoestische isolatie

VARIFIX luchtkanaalsteun met geluiddemping
AIRDCTBRKT-WO.SNDDEAD-R-M8
VARIFIX

Art.-nr. 08625180
EAN 4038898342458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bevestiging aan luchtkanalen met klinknagels of Zebra pias schroeven

  • Eenvoudige aanpassing aan verschillende luchtkanaalprofielen dankzij specifieke buigpunten


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draadstangen (G)

M8

Maximale laadkracht

1500 N

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte (L)

200 mm

Dikte (t)

2 mm

Breedte (B)

30 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte (LBxLL)

8,5 x 20 mm

Diameter ronde opening (RL)

4.2 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering

Zonder geluidsbescherming

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Weinig vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie