VARIFIX® koppelanker, T-vormig met 4 ronde gaten
VARIFIX vlakke verbinder, T-vorm, 4 ronde gaten
Art.-nr. 0862006042
EAN 4050641981752
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
- Voor het bevestigen van T-verbindingen
- Kan ook direct in het gatenpatroon op de C-montagerails worden gemonteerd
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 36 x 36 mm |
Gatdiameter (RL) | 11 mm |
Lengte (L1) | 130 mm |
Lengte 2 (L2) | 80 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Gatafstand (LA1) | 44 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 44 mm |
Breedte (B) | 35 mm |
Productgewicht (per stuk) | 170,000 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Extra artikelen | VARIFIX® C-bevestigingsrails, art. nr. 0862001...; T-kopbevestiging art. nr. 0862100...; Varifix®-kanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-combikanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-vleugelmoer art. nr. 0862104... |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |