Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® hoekverbinder 45° met 8 slobgaten

VARIFIX hoekverbinder 45 graden 8 slobgaten

Art.-nr. 0862005327

EAN 4052712614019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® hoekverbinder 45° met 8 slobgaten

Art.-nr. 0862005327

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hoekverbindingen

  • Frameconstructies, consoleconstructies en vrije constructies

  • Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Lengte (L)

120 mm

Dikte (t)

6 mm

Beenlengte (LS)

47 mm

Slobgat lengte (LL)

40 mm

Slobgat breedte (LB)

15 mm

Gatafstand (LA)

60,5 mm

Gewicht

750 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie