VARIFIX® hoekverbinder 45° met 4 slobgaten
VARIFIX hoekverbinder 45 graden 4 slobgaten
Art.-nr. 0862005326
EAN 4052712614002
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
- Hoekverbindingen
- Frameconstructies, consoleconstructies en vrije constructies
- Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Lengte (L) | 55 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Beenlengte (LS) | 47 mm |
Slobgat lengte (LL) | 40 mm |
Slobgat breedte (LB) | 15 mm |
Gewicht | 390 g |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |