Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® framebeugels

VARIFIX framehoek staal thermisch verzinkt
VARIFIX-FRAMEHOEK-PRFL41-TZN

Art.-nr. 0862900384

EAN 4062856472192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® framebeugels

Art.-nr. 0862900384

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Beenlengte (L)

150 mm

Breedte van zijde (B)

40 mm

Dikte (t)

4 mm

Gatdiameter (RL)

13 mm

Slobgat lengte (LL)

25 mm

Slobgat breedte (LB)

13 mm

Gatafstand (LA)

50 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

562,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie