VARIFIX® driehoekplaat Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)
VARIFIX driehoekplaat staal thermisch verzinkt
3ECKLA-PRFL36/41-TZN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Beenlengte (L) | 106 mm |
Beenlengte 2 (L) | 106 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 25 mm |
Slobgat lengte 3 (LL3) | 50 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 11 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 11 mm |
Slobgat breedte 3 (LB3) | 11 mm |
Gatafstand (LA) | 46 mm |
Productgewicht (per stuk) | 23.000 g |