VARIFIX® console 41/41
VARIFIX console 41/41 staal verzinkt
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-300MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Leveringsomvang met raildop
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie.
Datasheets(X)
Effectieve lengte van console (X) | 315 mm |
Grondplaathoogte (H) | 126 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 50 mm |
Grondplaatdikte (t) | 8 mm |
Profielhoogte (HP) | 41 mm |
Profielbreedte (BP) | 41 mm |
Profieldikte (tP) | 2,5 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 75 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 12,5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 35 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 8.76 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 2.76 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 1.38 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 1.38 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0.92 kN |
Brandveiligheid getest | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Productgewicht (per stuk) | 1124 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |