Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® c-montagerail 41/62 thermisch verzinkt

VARIFIX C-montagerail 41/62 staal therm.verz.

Art.-nr. 0862001444

EAN 4049557447940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® c-montagerail 41/62 thermisch verzinkt

Art.-nr. 0862001444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van VARIFIX-software

  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Brandveiligheidstestrapport nr. 3612/5526 door MPA Braunschweig voor montagerails 41/41, 41/62, 41/82 en 41/124

Gezien de uitzonderlijke omvang van dit artikel, worden er extra transportkosten aangerekend. Voor meer info: contacteer uw accountmanager of service@wurth.be
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

62 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht per meter

4510 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Staal, 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

Met tanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie