Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® c-montagerail 41/41

VARIFIX C-montagerail 41/41 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-41/41/2,50-2M-P/MTR
VARIFIX

Art.-nr. 0862001006
EAN 4024835292511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten

Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten


dankzij het gebruik van afdekkappen



Gemakkelijker uitlijnen van de rails


door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen



Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte



Zware belasting


dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel



Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software.

Gezien de uitzonderlijke omvang van dit artikel, worden er extra transportkosten aangerekend. Voor meer info: contacteer uw accountmanager of service@wurth.be
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

41 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

35 mm

Raillengte (L)

2 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

2450 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Constructiestaal, thermisch verzinkt 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Weinig vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
VARIFIX® framebeugel voor systeem 41 Power Lock

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Geschikt voor alle VARIFIX® rails in combinatie met de VARIFIX® powerknop uit de 41-serie
x 10 st
VARIFIX® framebeugel Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)

VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK-PRFL41

VARIFIX
x 10 st
VARIFIX® profielvoet

VARIFIX RAILZADEL 41/41

VARIFIX
Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten
x 10 st
VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging Voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40

VARIFIX
x 100 st
VARIFIX® Systemfix 41 snelkoppeling Voor het monteren van alle Varifix montagerails van de 41-serie

VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 41-M10

VARIFIX
Systemfix 41 is leverbaar in M6 (niet voorgemonteerd), M8, M10 en M12
x 25 st
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 Voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails in de 41-serie

QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M10

VARIFIX
x 50 st
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling Voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-10-30-M10X90

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 50 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-5-15-8X60

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 50 st