VARIFIX® c-montagerail 41/41
VARIFIX C-montagerail 41/41 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-41/41/1,8-6M-P/MTR
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten
dankzij het gebruik van afdekkappen
Gemakkelijker uitlijnen van de rails
door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen
Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte
Zware belasting
dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces
Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software.
Datasheets(X)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 41 mm |
Materiaaldikte (t) | 1,8 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 12,5 mm |
Naadhoogte (HF) | 7,5 mm |
Gatafstand (LA1) | 35 mm |
Raillengte (L) | 6 m |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gewicht per meter | 1908 g |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | Constructiestaal, thermisch verzinkt 1.0244 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!