Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® c-montagerail 36/36 thermisch verzinkt

VARIFIX C-montagerail 36/36 staal therm.verz.
MONTAGERAIL-C-36/36-TV2,5-6M

Art.-nr. 0862001438

EAN 4045727051863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® c-montagerail 36/36 thermisch verzinkt

Art.-nr. 0862001438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Gezien de uitzonderlijke omvang van dit artikel, worden er extra transportkosten aangerekend. Voor meer info: contacteer uw accountmanager of service@wurth.be
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

36 mm

Hoogte (H)

36 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

18 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Gatafstand (LA1)

35 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht per meter

2270 g

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Staal

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie